大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44814104
品番
M24
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
24
規格
1種
寸法S(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目