大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44814147
品番
M36
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
36
規格
1種
寸法S(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目