大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(1種)(黄銅ナイロン/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44814156
品番
M10
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅ナイロン
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目