曜日別特売
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265

TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265
TYC2WDB 畳寄せカバー フクビ化学 44814265

畳寄せカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
ウッドダークブラウン(マーブル柄)
内容量1本注文コード44814265品番TYC2WDB
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

畳寄せカバーを挿し込み固定するだけで、畳の色あせをスッポリ覆い隠す!
畳からフローリングへのリフォームに最適。
畳寄せとフローリングとの間に挿し込み固定するだけなので、施工が簡単。
切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。
フローリングと畳寄せの見切材となり、また釘頭も隠せる。
畳寄せの色あせ・ささくれを覆い隠し、見た目もスッキリ。
樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。

仕様コーキング材カラーマッチング:DB(ダークブラウン)材質PVCウッドダークブラウン(マーブル柄)規格寸法(mm)2000別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)、コーキング材リペアカラー(CRC■)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は、和室(畳)から洋室(フローリング)へリフォームする際の畳寄せ専用の製品です。それ以外の箇所には使用できません。
※本製品取付後は、2.5~3.5mmの段差ができますので、事前にご確認ください。
※本製品がカバーできる既存畳寄せサイズは巾5~34mmです。
※本製品は、既存の畳寄せに固定する「接着・両面テープ」施工となります。接着剤、両面テープ、コーキング材は、必ず指定品をご使用ください。
※畳寄せに砂・汚れ・油分・ほこり・水分等がある場合は、除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。
※本製品に重量物が落下した場合、白化、割れの原因となりますので、ご注意ください。
※フローリング用ワックスが付着した場合は、すぐに布などで拭き取ってください。付着したままの状態にしておくと、本製品が変色するおそれがあります。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする