ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 44814427 品番 NO.2-56
販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
ねじの呼びNo.2 山数56 寸法H(mm)(最大)3.88、(最小)3.38 寸法L(mm)(最大)2.43、(最小)1.68 寸法B(mm)(最大)6.37、(最小)6.18 材質ステンレス 寸法C(mm)(最大)7.36、(最小)6.61 ねじ山種類UNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする