大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44814454
品番
NO.10-24
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
No.10
山数
24
寸法H(mm)
(最大)6.32、(最小)5.82
寸法L(mm)
(最大)3.93、(最小)3.18
寸法B(mm)
(最大)9.55、(最小)9.33
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)10.87、(最小)10.11
ねじ山種類
UNC