大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44814472
品番
5/16-18
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
寸法H(mm)
(最大)9.11、(最小)8.36
寸法L(mm)
(最大)6.73、(最小)5.97
寸法B(mm)
(最大)12.75、(最小)12.5
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)14.52、(最小)13.77
ねじ山種類
UNC