大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44814506
品番
5/8-11
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
山数
11
寸法H(mm)
(最大)19.43、(最小)18.67
寸法L(mm)
(最大)15.44、(最小)14.69
寸法B(mm)
(最大)23.87、(最小)23.58
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)27.07、(最小)26.32
ねじ山種類
UNC