大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44814515
品番
3/4-10
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/4
山数
10
寸法H(mm)
(最大)22.6、(最小)21.85
寸法L(mm)
(最大)19.22、(最小)18.47
寸法B(mm)
(最大)27.02、(最小)26.72
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)30.63、(最小)29.87
ねじ山種類
UNC