大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(32個)
注文コード
44814524
品番
7/8-9
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
7/8
山数
9
寸法H(mm)
(最大)25.37、(最小)24.62
寸法L(mm)
(最大)20.44、(最小)19.69
寸法B(mm)
(最大)31.8、(最小)31.47
材質
ステンレス
寸法C(mm)
(最大)36.01、(最小)35.26
ねじ山種類
UNC