大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
注文コード
44814533
品番
3/4-10
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
(最大)19.22、(最小)18.47
寸法H(mm)
(最大)22.6、(最小)21.85
山数
10
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
(最大)27.02、(最小)26.72
寸法C(mm)
(最大)30.63、(最小)29.87
ねじの呼び
3/4
ねじ山種類
UNC