ニフラッチ(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 材質ポリカーボネート UL94V-2 呼び2001 注文コード44814664 品番2001-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る

ビス等に変わるパネル固定具です。
脱着が容易で、繰り返し使用が出来ます。

呼び2001 タイプグロメット 適合(板厚T)2.4mm、(板厚G)4.0〜5.3mm 材質ポリカーボネート UL94V-2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44814664
2015-09-08
用途:
既存品破損による交換

パック品の方で指摘されてる方がいらっしゃいますが、内容は修正されてないようですね。
今回既存破損品交換のための購入なのですが、グロメット(メス)・プランジャー(ピン)の区別がされておらず、ピンの写真
の横の商品名がニフラッチ(グロメット)(小箱)と言うのは問題ではないでしょうか?
実際誤購入されてる方もおられるようで、私自身他社サイトで品番・仕様を確認して注文したしだいです。そこのサイトには希望商品が
無かったため貴社での購入になりましたが、実物を確認せず初めて購入する人でも分かりやすいようにしてもらいたいです。
以下パック品レビューからのコピーです
>品番2000から2003まではグロメット、2004から2015まではプランジャー、−2は黒、−3は白を指しています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品名、情報を修正いたしました。

対象商品:
42892175
2013-06-22
用途:
昔の機器修理のため

一応無事に使用できました。
正規部品でないので、心配しましたが、代用できました。
正規メーカ部品はすでに製造してないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする