ハードロック工業
ハードロックナット(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
44814856
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
42
寸法B(mm)
46
材質
S45C
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
53.1
寸法H1(mm)
24
寸法h(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。