ステンレスナット 1種 NFコート付

ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商ステンレスナット 1種 NFコート付 - 由良産商

ステンレスは締め付け時に発生する摩擦熱がネジ部を膨張させ動かなくなる「カジリ/焼付き」の現象を起こすことがあります。「NFコート付」はこの問題を解決するためにフッ素系樹脂をしっかり塗布することで締め付け時の摩擦係数をコントロールし通常勘合時のボルトナットの焼付きの発生を抑えた商品です。

材質
SUS304
規格
1種
表面処理
NFコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
全16種類を絞り込む
呼び
ピッチ
寸法m(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
呼び
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780895881-HN-20 M16(5pcs)1パック(5個)2M1627.72413
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
780895971-HN-20 M12(5pcs)1パック(5個)1.75M1221.91910
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896061-HN-20 M20(2pcs)1パック(2個)2.5M2034.63016
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896151-HN-20 M8(500pcs)1箱(500個)1.25M815136.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896311-HN-20 M8(10pcs)1パック(10個)1.25M815136.5
オープン
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896401-HN-20 M10(5pcs)1パック(5個)1.5M1019.6178
オープン
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896491-HN-20 M6(20pcs)1パック(20個)1M611.5105
オープン
¥589
¥648(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896581-HN-20 M22(40pcs)1箱(40個)2.5M22373218
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896671-HN-20 M10(250pcs)1箱(250個)1.5M1019.6178
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896761-HN-20 M16(100pcs)1箱(100個)2M1627.72413
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
780896851-HN-20 M24(30pcs)1箱(30個)3M2441.63619
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
780897011-HN-20 M24(2pcs)1パック(2個)3M2441.63619
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
780897101-HN-20 M6(1000pcs)1箱(1000個)1M611.5105
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
780897191-HN-20 M20(50pcs)1箱(50個)2.5M2034.63016
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
780897281-HN-20 M12(150pcs)1箱(150個)1.75M1221.91910
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
780897371-HN-20 M22(2pcs)1パック(2個)2.5M22373218
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする