ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44815206
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
8.3
寸法B(mm)
10
材質
SUS316
寸法C(mm)
11.5
寸法H1(mm)
5
寸法h(mm)
3.3
ねじ山種類
メートル並目