ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
ねじの呼び
M33
注文コード
44815276
品番
M33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M33
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
46
寸法B(mm)
50
材質
SUS316
寸法C(mm)
57.7
寸法H1(mm)
26
寸法h(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目