ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
ねじの呼び
M36
注文コード
44815285
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
55
材質
SUS316
寸法C(mm)
63.5
寸法H1(mm)
29
寸法h(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目