ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44815337
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
SUS316L
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
11
寸法L(mm)
18.5
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
25.4
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目