ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(84個)
注文コード
44815346
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
SUS316L
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
25.5
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
31.2
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目