ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
44815391
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
42
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
53.1
寸法H1(mm)
24
寸法h(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目