ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44815574
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
山数
10
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
材質
ステンレス
寸法L(mm)
27.5
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
11.5
ねじ山種類
ウィット