ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
ねじの呼び
W7/8
注文コード
44815583
品番
7/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W7/8
山数
9
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40.4
材質
ステンレス
寸法L(mm)
31.5
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
13.5
ねじ山種類
ウィット