コンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード44815604 品番SUNICE P46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。
冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。

用途
冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用
R134a 斜板・ピストン仕様用
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ベーンタイプのコンプレッサーへのご使用は避けてください。
※吸湿性が高いため、水分の混入には十分ご注意ください。ご使用後は直ちに内蓋を使用し外蓋を締めてください。
※本製品は、電気自動車、ハイブリッド車などの電動コンプレッサーには使用できません。使用されますと故障する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
※缶から出したオイルは、缶に戻したり、他のオイルとの混合は絶対におやめください。
ベーンタイプのコンプレッサへのご使用は避けて下さい。
CFC-12仕様カーエアコンシステムのレトロフィット用冷凍機油ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする