ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44815626
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
材質
鉄
山数
10
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
27.5
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
寸法H1(mm)
16
寸法h(mm)
11.5
ねじ山種類
ウィット