ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
44815635
品番
7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W7/8
材質
鉄
山数
9
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
31.5
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40.4
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
13.5
ねじ山種類
ウィット