ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
44815644
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1
材質
鉄
山数
8
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
34
表面処理
ドブ
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
47.3
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
14
ねじ山種類
ウィット