ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44815653
品番
M27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
ねじピッチ
3
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
22
寸法B(mm)
41
材質
ステンレス
寸法C(mm)
47.3
寸法H1(mm)
22
寸法h(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目