ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(69個)
ねじの呼び
M20
注文コード
44815714
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
材質
ステンレス
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)23.5、(最大)25
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
11.5
ねじ山種類
メートル並目