ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44815723
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
材質
ステンレス
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)26.5、(最大)28
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
13.5
ねじ山種類
メートル並目