ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
ねじの呼び
M30
注文コード
44815757
品番
M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
53.1
材質
ステンレス
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)36、(最大)39
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目