ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44815802
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
ステンレス
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
36
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)54、(最大)58
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
80.8
寸法H1(mm)
27
寸法h(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目