ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
44815872
品番
M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
26
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)40、(最大)43
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
57.7
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。