ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
44815881
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
29
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)42、(最大)45
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
63.5
寸法H1(mm)
21
寸法h(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。