ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44815933
品番
M52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M52
材質
鉄
ねじピッチ
5
寸法H(mm)
42
タイプ
セミ薄型
寸法L(mm)
(最小)64、(最大)71
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
92.4
寸法H1(mm)
31
寸法h(mm)
33
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。