儀助
儀助の 水平器・水準器・墨出器
儀助の 墨打器/墨差し
儀助の 墨つぼ
建築用ハイパー墨汁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(180mL)
注文コード
44815945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途
プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能
材質
ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PE
インク色
蛍光グリーン