ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(細目)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44815985
品番
M14×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
11
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
25.4
材質
ステンレス
寸法L(mm)
18.5
寸法H1(mm)
11
寸法h(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル細目