ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(細目)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(84個)
注文コード
44816003
品番
M18×1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
31.2
材質
ステンレス
寸法L(mm)
25.5
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル細目