ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(細目)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44816107
品番
M45×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
36
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
80.8
材質
ステンレス
寸法L(mm)
63
寸法H1(mm)
36
寸法h(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目