ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
44816125
品番
M27×2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M27
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
38
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
47.3
寸法H1(mm)
22
寸法h(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。