ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(92個)
注文コード
44816335
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
12
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)19.5、(最大)21
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。