ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44816344
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
13
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)21.5、(最大)23
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
37
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。