ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44816396
品番
M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
S45C
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
23
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)38、(最大)41
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69.3
寸法H1(mm)
23
寸法h(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。