ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44816405
品番
M42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
S45C
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
25
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)40、(最大)44
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
75
寸法H1(mm)
25
寸法h(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。