ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(92個)
注文コード
44816511
品番
M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
12
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)19.5、(最大)21
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
寸法H1(mm)
12
寸法h(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目