ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(64個)
注文コード
44816536
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316
ねじピッチ
3
寸法H(mm)
14
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)23、(最大)25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
41.6
寸法H1(mm)
14
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目