ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(27個)
注文コード
44816545
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
SUS316
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
18
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)30、(最大)33
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
53.1
寸法H1(mm)
18
寸法h(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目