ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44816554
品番
M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
SUS316
ねじピッチ
3.5
寸法H(mm)
20
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)34、(最大)37
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
57.7
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目