ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18個) 注文コード 44816563 品番 M36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
ねじの呼びM36 材質SUS316 ねじピッチ4 寸法H(mm)21 タイプ薄型 寸法L(mm)(最小)34、(最大)37 寸法B(mm)55 寸法C(mm)63.5 寸法H1(mm)21 寸法h(mm)13 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする