ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M39
注文コード
44816572
品番
M39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M39
材質
SUS316
ねじピッチ
4
寸法H(mm)
23
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)38、(最大)41
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
69.3
寸法H1(mm)
23
寸法h(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目