ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(薄型)(SUS316)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M42
注文コード
44816581
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
ねじの呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M42
材質
SUS316
ねじピッチ
4.5
寸法H(mm)
25
タイプ
薄型
寸法L(mm)
(最小)40、(最大)44
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
75
寸法H1(mm)
25
寸法h(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目